{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 20 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 60 mm | |
Utkragningslängd LA | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 040304 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 140 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232300 20 | |
EAN/GTIN | 4045197345967 | |
Tillverkarens nummer | 232300 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Vändskärsborr kombiskaft, 3×D, ⌀ DC: 20mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
4 005,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
3 816,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | 0,5 mm |
Antal skär Z | 1 | 1 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | 20 mm |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 84 mm | 84 mm |