{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 17 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 51 mm | |
Utkragningslängd LA | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 030204 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 131 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232300 17 | |
EAN/GTIN | 4045197345905 | |
Tillverkarens nummer | 232300 17 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Vändskärsborr kombiskaft 17 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 977,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
3 712,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D |
Nominell⌀ D | 17 | 17 |
Skaftdiameter Ds | 25 | 20 |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Effektiv längd L1 | 51 | 51 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |