ISCAR SUMOCHAM skärinsats HCP-IQ k7 27,5 mm

Art-nr: 231745 27,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HM
  • Spetsvinkel: 137

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SUMOCHAM
⌀ D 27,5 mm
Sort IC908
Skärmaterial HM
Spetsvinkel 137 grad
för grundelement storlek 27
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,4 mm/v
ISCAR -artikelbeteckning HCP 275-IQ IC908
Antal byten/skär 2
Beläggning TiAlN
Geometri HCP-IQ
tillverkarens beteckning HCP 275-IQ IC908
Produktslag Skärinsats för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231745 27,5
EAN/GTIN 7291075332964
Tillverkarens nummer 3311006

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Prismatiskt slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning. Vinklade, radiella anliggningsytor för en betydande ökning av klämkraften på grund av de skärkrafter som verkar under bearbetningen. För produktiv borrbearbetning med höga matningshastigheter.
HCP-IQ
Huvudsakligt användningsområde ISO P och ISO K. Bästa möjliga centreringsförmåga, Bearbetning av krökta ytor. Används inte i duktila material.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D. Utför pilothål enbart med samma typ av skärgeometri - särskilt om insatserna FCP och QCP-2M används. Följ tillämpningsanvisningarna för grundelementet. Skärtolerans för insatserna: k7 (positiv tolerans för skärdiametern).
Beteckningskonvention: [Typ] [⌀ DC]-[Tillägg] [Skärmaterial]
Exempel:
Nr 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen