{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 24,5 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 138 grad | |
för grundelement storlek | 24 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | HCP 245-IQ IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | HCP-IQ | |
tillverkarens beteckning | HCP 245-IQ IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231745 24,5 | |
EAN/GTIN | 7291075333602 | |
Tillverkarens nummer | 5567364 |