ISCAR SUMOCHAM skärinsats HCP-IQ k7 23,5 mm

Art-nr: 231745 23,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HM
  • Spetsvinkel: 138

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie SUMOCHAM
    ⌀ D 23,5 mm
    Sort IC908
    Skärmaterial HM
    Spetsvinkel 138 grad
    för grundelement storlek 23
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,35 mm/v
    ISCAR -artikelbeteckning HCP 235-IQ IC908
    Antal byten/skär 2
    Beläggning TiAlN
    Geometri HCP-IQ
    tillverkarens beteckning HCP 235-IQ IC908
    Produktslag Skärinsats för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 231745 23,5
    EAN/GTIN 7291075333589
    Tillverkarens nummer 5567362

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    100
    Stål < 750 N/mm²
    P
    90
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    55
    TOOLOX 33
    H
    70
    TOOLOX 44
    H
    60
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    155
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Prismatiskt slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning. Vinklade, radiella anliggningsytor för en betydande ökning av klämkraften på grund av de skärkrafter som verkar under bearbetningen. För produktiv borrbearbetning med höga matningshastigheter.
    HCP-IQ
    Huvudsakligt användningsområde ISO P och ISO K. Bästa möjliga centreringsförmåga, Bearbetning av krökta ytor. Används inte i duktila material.

    Anmärkning:

    Skärdata gäller för grundelement 5×D. Utför pilothål enbart med samma typ av skärgeometri - särskilt om insatserna FCP och QCP-2M används. Följ tillämpningsanvisningarna för grundelementet. Skärtolerans för insatserna: k7 (positiv tolerans för skärdiametern).
    Beteckningskonvention: [Typ] [⌀ DC]-[Tillägg] [Skärmaterial]
    Exempel:
    Nr 231740 6,5 ICP 065 IC908
    Nr 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
    Nr 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen