{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 17,5 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
för grundelement storlek | 17 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,31 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | HCP 175-IQ IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | HCP-IQ | |
tillverkarens beteckning | HCP 175-IQ IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231745 17,5 | |
EAN/GTIN | 7291075333466 | |
Tillverkarens nummer | 5567350 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM skärinsats HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 17,5mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 581,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 429,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 17,5 mm | 17,5 mm |
Antal byten/skär | 2 | 1 |
Skärmaterial | HM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 160 grad |
för grundelement storlek | 17 | 17 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning |