{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 154 grad | |
för grundelement storlek | 17 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,31 mm/v | |
Matning fz i stål < 55 HRC | 0,18 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | ICP 178 IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | ICP | |
tillverkarens beteckning | ICP 178 IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231740 17,8 | |
EAN/GTIN | 7291075248593 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICP k7 17,8 mm
på begäran
I lager
34 styck i lager
1 464,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 402,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
1 402,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 445,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Antal byten/skär | 2 | 1 | 1 | 1 |
Skärmaterial | HM | VHM | VHM | VHM |
Sort | IC908 | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Spetsvinkel | 154 grad | 135 grad | 135 grad | 160 grad |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Produktslag | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning |