{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Sort | HB7630 | |
Skärmaterial | VHM | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
för grundelement storlek | 17 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,19 mm/v | |
Semi Standard | ja | |
Antal skär Z | 2 | |
Antal byten/skär | 1 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231650 17,8 | |
EAN/GTIN | 4045197662118 | |
Tillverkarens nummer | 231650 17,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill skärinsats h7 17,8 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
1 431,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
1 431,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 476,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
Antal byten/skär | 1 | 1 | 1 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Sort | HB7630 | HB7530 | HB3040 |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 160 |
Serie | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Produktslag | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning |