HiPer-Drill skärinsats h7 20,4 mm

Art-nr: 231650 20,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 135
  • Semi Standard: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ D 20,4 mm
    Sort HB7630
    Skärmaterial VHM
    Spetsvinkel 135 grad
    för grundelement storlek 20
    Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,22 mm/v
    Semi Standard ja
    Antal skär Z 2
    Antal byten/skär 1
    Produktslag Skärinsats för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 231650 20,4
    EAN/GTIN 4045197605023
    Tillverkarens nummer 231650 20,4

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    200
    Alu (kortspånig)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    INOX > 900 N/mm²
    M
    55
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
    Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.

    Anmärkning:

    Skärdata gäller för grundelement 5×D.
    Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen