{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 6,8 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 154 grad | |
för grundelement storlek | 6,5 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Matning fz i stål < 55 HRC | 0,06 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | ICP 068 IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | ICP | |
tillverkarens beteckning | ICP 068 IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231740 6,8 | |
EAN/GTIN | 7291075249385 | |
Tillverkarens nummer | 5566708 |