{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 154 grad | |
för grundelement storlek | 12 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,24 mm/v | |
Matning fz i stål < 55 HRC | 0,14 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | ICP 120 IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | ICP | |
tillverkarens beteckning | ICP 120 IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231740 12 | |
EAN/GTIN | 7291075247183 | |
Tillverkarens nummer | 5506637 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICP k7, IC908, ⌀ DC: 12mm
på begäran
I lager
136 styck i lager
1 173,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
615,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 12 mm | 12 mm |
Antal byten/skär | 2 | 1 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Skärmaterial | HM | HSS E PM |
Sort | IC908 | TiAlN |
Spetsvinkel | 154 grad | 132 grad |
Produktslag | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning |