HiPer-Drill skärinsats n7 35-X mm

Art-nr: 231630 35-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    3 288,33  SEK / st.
  • Från 5st.
    2 740,28  SEK / st.
  • Minsta orderkvantitet 3 st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 135
  • Semi Standard: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HiPer-Drill
⌀-Område 35,00 mm - 35,99 mm
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Spetsvinkel 135 grad
för grundelement storlek 35
Matning f i kortspånande aluminium 0,56 mm/v
Semi Standard ja
Antal skär Z 2
Antal byten/skär 1
Beläggning obelagd
Produktslag Skärinsats för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231630 35-X
EAN/GTIN 4062406635855
Tillverkarens nummer 231630 35-X

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D.
Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.
Leveranstid: 10 arbetsveckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen