HiPer-Drill skärinsats n7 22-X mm

Art-nr: 231630 22-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 999,64  SEK / st.
  • Från 5st.
    1 666,37  SEK / st.
  • Minsta orderkvantitet 3 st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 135
  • Semi Standard: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie HiPer-Drill
    ⌀-Område 22,00 mm - 22,99 mm
    Sort HU7810
    Skärmaterial VHM
    Spetsvinkel 135 grad
    för grundelement storlek 22
    Matning f i kortspånande aluminium 0,43 mm/v
    Semi Standard ja
    Antal skär Z 2
    Antal byten/skär 1
    Beläggning obelagd
    Produktslag Skärinsats för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 231630 22-X
    EAN/GTIN 4062406635725
    Tillverkarens nummer 231630 22-X

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    250
    Alu (kortspånig)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
    Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.

    Anmärkning:

    Skärdata gäller för grundelement 5×D.
    Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.
    Leveranstid: 10 arbetsveckor
    Minsta orderkvantitet: 3 st
    Kundspecifik specialtillverkning:
    Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen