{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 31 mm - 31,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 384 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Spännskruv | 231999 20IP (7,5 Nm) | |
totallängd L | 488 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231620 31 | |
EAN/GTIN | 4045197688835 | |
Tillverkarens nummer | 231620 31 |