{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 228 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Spännskruv | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
totallängd L | 313 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231620 18 | |
EAN/GTIN | 4045197688705 | |
Tillverkarens nummer | 231620 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill grundelement, 12×D, ⌀ DC: 18mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
7 292,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
8 677,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
9 521,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |