{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 12 mm - 12,49 mm | |
Effektiv längd L1 | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
Spännskruv | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
totallängd L | 169 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231615 12 | |
EAN/GTIN | 4045197716309 | |
Tillverkarens nummer | 231615 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill grundelement 12 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
4 498,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
4 651,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
5 126,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 12 ;12,49 | 12 ;12,5 | 12 ;12,5 |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Effektiv längd L1 | 100 | 111,1 | 111,1 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |