{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 27 mm - 27,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 42 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Spännskruv | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
totallängd L | 142 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231600 27 | |
EAN/GTIN | 4045197602664 | |
Tillverkarens nummer | 231600 27 |