{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Series | HiPer-Drill | |
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Dia. range Dc | 16 mm - 16.99 mm | |
Reach L1 | 26 mm | |
Shank ⌀ Ds | 20 mm | |
Shank length Ls | 50 mm | |
Clamping screw | 231999 8IP1 (1.2 Nm) | |
Overall length L | 102 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231600 16 | |
EAN/GTIN | 4045197602558 | |
Tillverkarens nummer | 231600 16 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |