{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 10 mm | |
totallängd Ltot | 25 mm | |
Fästgänga M | M8 | |
⌀ D3 | 10 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 26 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,27 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 9 mm | |
Passande vändskär | BD.. 11T3 | |
Vändskärsskruv | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227315 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664672899 | |
Tillverkarens nummer | THN03504 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Hörnfräs 90° MEC11T, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/2mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
2 812,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 458,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
2 445,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
3 391,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | Hörnfräsning |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga | med gänga |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |