Hörnfräs 90° MEC11T 20/3 mm

Art-nr: 227315 20/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 20 mm
    Antal skär Z 3
    Skaftutförande  med gänga
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
    Invändig ja
    maximalt sågdjup ap max 10 mm
    totallängd Ltot 30 mm
    Fästgänga M M10
    ⌀ D3 14 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 34 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 38 mm
    Rampningsvinkel αmax 0,88 grad
    Rampningslängd L för αmax 13 mm
    Passande vändskär BD.. 11T3
    Vändskärsskruv 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 227315 20/3
    EAN/GTIN 4960664672912
    Tillverkarens nummer THN03508

    Benämning

    Beskrivning:

    MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen