Hörnfräs 90° MEC11T 25/3 mm

Art-nr: 227315 25/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med gänga
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 10 mm
totallängd Ltot 35 mm
Fästgänga M M12
⌀ D3 19 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 44 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
Rampningsvinkel αmax 0,64 grad
Rampningslängd L för αmax 18 mm
Passande vändskär BD.. 11T3
Vändskärsskruv 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227315 25/3
EAN/GTIN 4960664672929
Tillverkarens nummer THN03509

Benämning

Beskrivning:

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen