{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
Utkragningslängd L1 | 20 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 33 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 34 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,82 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 14 mm | |
Passande vändskär | BD.. 0703 | |
Vändskärsskruv | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227100 18/3L | |
EAN/GTIN | 4960664462797 | |
Tillverkarens nummer | THN03623 |