{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
Utkragningslängd L1 | 20 mm | |
totallängd Ltot | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 37 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,72 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 16 mm | |
Passande vändskär | BD.. 0703 | |
Vändskärsskruv | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227100 20/4L | |
EAN/GTIN | 4960664462803 | |
Tillverkarens nummer | THN03627 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° MECX 20/4L mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
4 018,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 924,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Hörnfräsning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Hörnfräsning |
Invändig | ja | ja |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skär-⌀ DC | 20 | 20 |
⌀ D3 | 17 | 18 |
Rampningslängd L för αmax | 16 | 16,85 |