Hörnfräs 90° MECX, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 14/2Lmm

Art-nr.: 227100 14/2L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 14 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 6 mm
Utkragningslängd L1 18 mm
totallängd Ltot 80 mm
Skaftdiameter Ds h6 12 mm
⌀ D3 11 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 25 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 26 mm
Rampningsvinkel αmax 1,15 grad
Rampningslängd L för αmax 10 mm
Passande vändskär BD.. 0703
Vändskärsskruv 229706 (T6; 0,45 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227100 14/2L
EAN/GTIN 4960664462759
Tillverkarens nummer THN03610

Benämning

Beskrivning:

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen