{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
Utkragningslängd L1 | 25 mm | |
totallängd Ltot | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 47 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,55 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 21 mm | |
Passande vändskär | BD.. 0703 | |
Vändskärsskruv | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227100 25/5L | |
EAN/GTIN | 4960664462858 | |
Tillverkarens nummer | THN03645 |