{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | NEODO | |
ISO-kod vändskär | SZMU 080412PNRMM | |
Typ | ST900 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | IC5400 | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning fz per tand | 0,25 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Geometri | PNR-MM | |
skärtjocklek E | 4,76 mm | |
tillverkarens beteckning | S890 SZMU 080412PNRMM IC5400 | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 225803 ST900 | |
EAN/GTIN | 7291075440058 | |
Tillverkarens nummer | 3388900 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
SZMU 080412PNRMM, IC5400, Typ: ST900
på begäran
I lager
300 styck i lager
240,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 127 styck i lager
Från
1
st
183,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
153,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
Från
1
st
317,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
264,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 | 4 |
ISO-kod vändskär | SZMU 080412PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
skärtjocklek E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Typ | ST900 | ST900 | ST900 |
Matning fz per tand | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Produktslag | Vändskär för fräsning | Vändskär för fräsning | Vändskär för fräsning |