NEODO plan-/ hörnfräs 25/3 mm

Art-nr: 225751 25/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC / Antal skär Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie NEODO
Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 5 mm
Utkragningslängd L1 35 mm
totallängd Ltot 95 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
Passande vändskär SZ.U0804..
tillverkarens beteckning S890 ESZ D25-3-W25-R08
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225751 25/3
EAN/GTIN 7291075481631
Tillverkarens nummer 3417103

Benämning

Utförande:

Högeffektivt frässystem för planfräsning och fräsning av 90° skuldror. För grovbearbetning och förberedande finbearbetning av framför allt stål och gjutjärnsmaterial. Kostnadseffektiv genom att varje vändskär har 8 skäreggar. Extremt stabil underlag för vändskäret i ett svalstjärtliknande plattsäte.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen