SZMU 080408PNRMM UNI

Art-nr: 225812 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
240 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie NEODO
    ISO-kod vändskär SZMU 080408PNRMM
    Typ UNI
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort IC808
    Skärmaterial VHM
    Antal byten/skär 4
    Geometri PNR-MM
    skärtjocklek E 4,76 mm
    tillverkarens beteckning S890 SZMU 080408PNRMM IC808
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 225812 UNI
    EAN/GTIN 7291075460377
    Tillverkarens nummer 3408192

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    180
    Stål < 750 N/mm²
    P
    170
    Stål < 900 N/mm²
    P
    150
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga skär. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

    Anmärkning:

    Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
    Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen