SZMU 080412PNTR GGG

Art-nr: 225811 GGG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie NEODO
ISO-kod vändskär SZMU 080412PNTR
Hörnradie 1,2 mm
Sort IC810
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,25 mm
Antal byten/skär 4
Geometri PNTR
skärtjocklek E 4,76 mm
tillverkarens beteckning S890 SZMU 080412PNTR IC810
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225811 GGG
EAN/GTIN 7291075440010
Tillverkarens nummer 3365019

Användningstabell

GG
K
280
GGG
K
260
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga eggar. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.