• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Planfräs 75° MSRS med borrhål, för vändskärplattor SP.., ⌀ D / Antal skäreggar Z: 315/14mm

Art-nr.: 224000 315/14
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Antal skär Z: 14
  • Inställningsvinkel κ: 75
  • Invändig: nej
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 315 mm
Antal skär Z 14
Skaftform med hål
Inställningsvinkel κ 75 grad
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
största skärdjup ap max 12 mm
max. utvändig diameter Dmax 322 mm
totallängd Ltot 60 mm
Fästhåls⌀ 60 mm
Passande vändskär SP.. 1806
Vändskärsskruv 229703 (T25; 7,5 Nm)
Kassett 229765
Skruvför kassett 229704
Produktslag Planfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 224000 315/14
EAN/GTIN 4960664533176
Tillverkarens nummer THN01350
Tillverkare KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Benämning

Utförande:

Fräshuvud med normal och liten tanddelning.

Användningsdata:

Skärdjup upp till 12 mm och höga matningshastigheter ger högeffektiv skrubbfräsning. Vändskärets innovativa skåra ger betydligt mindre skärtryck och därigenom även mindre vibrationstendens. Därigenom kan ingreppsbredden ökas och spånvolymen ökas markant.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen