{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 160 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
maximalt sågdjup ap max | 12 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 167 mm | |
totallängd Ltot | 60 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | SP.. 1806 | |
Vändskärsskruv | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 224000 160/10 | |
EAN/GTIN | 4960664533060 | |
Tillverkarens nummer | THN01327 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Planfräs 75° MSRS 160/10 mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
21 463,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
14 557,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 10 | 10 |
Fästhåls⌀ | 40 | 40 |
Invändig | nej | ja |
Passande vändskär | SP.. 1806 | SN.U ;ON.U |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 160 | 160 |
Inställningsvinkel κ | 75 | 45 |