Planfräs 75° MSRS 250/12 mm

Art-nr.: 224000 250/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 12
  • Inställningsvinkel κ: 75
  • Invändig: nej
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 250 mm
Antal skär Z 12
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 75 grad
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
maximalt sågdjup ap max 12 mm
max. utvändig diameter Dmax 257 mm
totallängd Ltot 60 mm
Fästhåls⌀ 60 mm
Passande vändskär SP.. 1806
Vändskärsskruv 229703 (T25; 7,5 Nm)
Kassett 229765
Skruvför kassett 229704
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 224000 250/12
EAN/GTIN 4960664533138
Tillverkarens nummer THN01342

Benämning

Utförande:

Fräshuvud med normal och liten tanddelning.

Användningsdata:

Skärdjup upp till 12 mm och höga matningshastigheter ger högeffektiv skrubbfräsning. Vändskärets innovativa skåra ger betydligt mindre skärtryck och därigenom även mindre vibrationstendens. Därigenom kan ingreppsbredden ökas och spånvolymen ökas markant.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen