Planfräs 75° MSRS 125/8 mm

Art-nr: 224000 125/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 8
  • Inställningsvinkel κ: 75
  • Invändig: nej
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 125 mm
Antal skär Z 8
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 75 grad
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
maximalt sågdjup ap max 12 mm
max. utvändig diameter Dmax 132 mm
totallängd Ltot 60 mm
Fästhåls⌀ 40 mm
Passande vändskär SP.. 1806
Vändskärsskruv 229703 (T25; 7,5 Nm)
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 224000 125/8
EAN/GTIN 4960664533022
Tillverkarens nummer THN01319

Benämning

Utförande:

Fräshuvud med normal och liten tanddelning.

Användningsdata:

Skärdjup upp till 12 mm och höga matningshastigheter ger högeffektiv skrubbfräsning. Vändskärets innovativa skåra ger betydligt mindre skärtryck och därigenom även mindre vibrationstendens. Därigenom kan ingreppsbredden ökas och spånvolymen ökas markant.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Planfräs 75° MSRS  125/8 mm

Planfräs 75° MSRS 125/8 mm

på begäran
I lager
3 styck i lager
16 645,40  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
11 495,06  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
9 008,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 8 8 8
Fästhåls⌀ 40 40 40
Invändig nej ja ja
Passande vändskär SP.. 1806 SN.U ;ON.U OF.. 050405
Skaftutförande  med hål med hål med hål
Skär-⌀ DC 125 125 125
Produktslag Planfräs Planfräs Planfräs

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen