{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 250 mm | |
Antal skär Z | 14 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
maximalt sågdjup ap max | 12 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 257 mm | |
totallängd Ltot | 60 mm | |
Fästhåls⌀ | 60 mm | |
Passande vändskär | SP.. 1806 | |
Vändskärsskruv | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 224000 250/14 | |
EAN/GTIN | 4960664533145 | |
Tillverkarens nummer | THN01343 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Planfräs 75° MSRS 250/14 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
33 426,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
21 067,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 14 | 14 |
Fästhåls⌀ | 60 | 60 |
Invändig | nej | ja |
Passande vändskär | SP.. 1806 | SN.U ;ON.U |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 250 | 250 |
Produktslag | Planfräs | Planfräs |