{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 200 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
maximalt sågdjup ap max | 12 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 207 mm | |
totallängd Ltot | 60 mm | |
Fästhåls⌀ | 60 mm | |
Passande vändskär | SP.. 1806 | |
Vändskärsskruv | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kassett | 229765 | |
Skruvför kassett | 229704 | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 224000 200/10 | |
EAN/GTIN | 4960664533091 | |
Tillverkarens nummer | THN01334 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Planfräs 75° MSRS 200/10 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
25 855,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
15 249,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 10 | 10 |
Fästhåls⌀ | 60 | 60 |
totallängd Ltot | 60 | 63 |
Invändig | nej | ja |
Passande vändskär | SP.. 1806 | SE.. 1203.. |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Produktslag | Planfräs | Planfräs |