{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
maximalt sågdjup ap max | 12 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 132 mm | |
totallängd Ltot | 60 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | SP.. 1806 | |
Vändskärsskruv | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kassett | 229765 | |
Skruvför kassett | 229704 | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 224000 125/6 | |
EAN/GTIN | 4960664533015 | |
Tillverkarens nummer | THN01318 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Planfräs 75° MSRS, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 125/6mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
15 259,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
9 639,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 |
Fästhåls⌀ | 40 mm | 40 mm |
Invändig | nej | yes |
Passande vändskär | SP.. 1806 | SN.U; ON.U |
Skaftutförande | med hål | with bore |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | 45 degrees |
Produktslag | Planfräs | Face mill |