Planfräs 70° MFK, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 80/10mm

Art-nr.: 223300 80/10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 10
  • Inställningsvinkel κ: 70
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 80 mm
Antal skär Z 10
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 70 grad
Invändig nej
maximalt sågdjup ap max 6 mm
max. utvändig diameter Dmax 89 mm
totallängd Ltot 63 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Passande vändskär PN.. 1106
Klämkil 229720
Skruv för klämkil 229721
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 223300 80/10
EAN/GTIN 4960664732739
Tillverkarens nummer THN08102

Benämning

Utförande:

Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

Fördel:

  • Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.
  • Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Planfräs 70° MFK, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 80/10mm

Planfräs 70° MFK, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 80/10mm

på begäran
I lager
3 styck i lager
10 095,12  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
9 446,25  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 10 10
totallängd Ltot 63 mm 50 mm
Invändig nej ja
Passande vändskär PN.. 1106 SD.. 0903
Skaftutförande  med hål med hål
Skär-⌀ DC 80 mm 80 mm
Produktslag Planfräs Planfräs

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen