Planfräs 70° MFK 160/22 mm

Art-nr: 223300 160/22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 22
  • Inställningsvinkel κ: 70
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 160 mm
    Antal skär Z 22
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 70 grad
    Invändig nej
    maximalt sågdjup ap max 6 mm
    max. utvändig diameter Dmax 169 mm
    totallängd Ltot 63 mm
    Fästhåls⌀ 40 mm
    Passande vändskär PN.. 1106
    Klämkil 229720
    Skruv för klämkil 229721
    Produktslag Planfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 223300 160/22
    EAN/GTIN 4960664732791
    Tillverkarens nummer THN08114

    Benämning

    Utförande:

    Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

    Fördel:

    • Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.
    • Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen