Planfräs 70° MFK, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 200/20mm

Art-nr.: 223300 200/20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 20
  • Inställningsvinkel κ: 70
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 200 mm
Antal skär Z 20
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 70 grad
Invändig nej
maximalt sågdjup ap max 6 mm
max. utvändig diameter Dmax 209 mm
totallängd Ltot 63 mm
Fästhåls⌀ 60 mm
Passande vändskär PN.. 1106
Klämkil 229720
Skruv för klämkil 229721
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 223300 200/20
EAN/GTIN 4960664732807
Tillverkarens nummer THN08116

Benämning

Utförande:

Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

Fördel:

  • Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.
  • Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen