• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

PNMG 1106XNEN-GH, PR1510, Typ: GG

Art-nr.: 223314 GG
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    358,62  SEK / st.
  • Från 10st.
    298,83  SEK / st.
på begäran
I lager
60 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär PNMG 1106XNEN-GH
Typ GG
Sort PR1510
Skärmaterial VHM
Planskär 2 mm
Matning fz per tand 0,3 mm
Antal byten/skär 10
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 223314 GG
EAN/GTIN 4960664732876
Tillverkarens nummer TLA05210
Tillverkare KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

GG(G)
K
180
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Pentagonal vändskärsplatta med 10 skär för stabil och ekonomisk bearbetning.
GH - mycket stabil egg.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen