{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 88,2 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 168 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 174 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,37 mm | |
Rampningslängd L för αmax | 77,5 mm | |
Passande vändskär | SD.. 0903 | |
Skruvsats förvändskär | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 214400 80/10 | |
EAN/GTIN | 4045197131805 | |
Tillverkarens nummer | 214400 80/10 |