SDMX 0903 AFEN UNI

Art-nr: 214440 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    168,08  SEK / st.
  • Från 10st.
    140,08  SEK / st.
på begäran
I lager
3 012 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär SDMX 0903 AFEN
    Typ UNI
    Sort HB7520
    Skärmaterial VHM
    Antal byten/skär 4
    skärtjocklek E 3,18 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 214440 UNI
    EAN/GTIN 4045197302885
    Tillverkarens nummer 214440 UNI

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    350
    Stål < 750 N/mm²
    P
    255
    Stål < 900 N/mm²
    P
    230
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    GG(G)
    K
    235
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    • Vändskär lämpliga för högre skär- och matningshastigheter.
    • Precisionssintrat och slipat för optimal ytkvalitet.
    • Finkornig struktur för stor seghet och slitstyrka.

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen