Planfräs 70° MFK, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 125/12mm

Art-nr.: 223300 125/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 12
  • Inställningsvinkel κ: 70
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 125 mm
Antal skär Z 12
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 70 grad
Invändig nej
maximalt sågdjup ap max 6 mm
max. utvändig diameter Dmax 134 mm
totallängd Ltot 63 mm
Fästhåls⌀ 40 mm
Passande vändskär PN.. 1106
Klämkil 229720
Skruv för klämkil 229721
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 223300 125/12
EAN/GTIN 4960664732760
Tillverkarens nummer THN08108

Benämning

Utförande:

Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

Fördel:

  • Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.
  • Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Planfräs 70° MFK, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 125/12mm

Planfräs 70° MFK, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 125/12mm

på begäran
I lager
5 styck i lager
12 731,48  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
9 597,39  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
11 360,69  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
14 572,42  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
10 277,52  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 12 6 8 12 12
Fästhåls⌀ 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Invändig nej ja ja ja ja
Passande vändskär PN.. 1106 SN.U; ON.U SN.U; ON.U SN.U; ON.U SE.T1305; XEEW1305
Skär-⌀ DC 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Inställningsvinkel κ 70 grad 45 grad 45 grad 45 grad 45 grad
Produktslag Planfräs Planfräs Planfräs Planfräs Planfräs

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen