{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | XELT160512-ER-D41 | |
Vändskärsstorlek | 16 | |
Typ | UNI | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | SP6519 | |
Skärmaterial | VHM | |
Programmeringsradie vid ap max | 4,18 mm | |
Matning fz per tand | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 221935 16 | |
EAN/GTIN | 4059782506169 | |
Tillverkarens nummer | 5653140 |