Kopierfräs 7792VX 125/8 mm

Art-nr: 221908 125/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 125 mm
Antal skär Z 8
Skaftutförande  med hål
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 104 mm
maximalt sågdjup ap max 2,5 mm
totallängd Ltot 63 mm
Fästhåls⌀ 40 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 229 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 248 mm
Rampningsvinkel αmax 0,17 grad
Rampningslängd L för αmax 103,3 mm
Vändskärsstorlek 12
Passande vändskär XD.. 1205
Vändskärsskruv 229919 (T15; 3,1Nm)
Inställningsvinkel κ 12 grad
Fz Helix 0,7
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221908 125/8
EAN/GTIN 4059782505605
Tillverkarens nummer 5656380

Benämning

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktyget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen