{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 17 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
totallängd Ltot | 43 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 49 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,88 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 16,3 mm | |
Passande vändskär | XD.. 0904 | |
Vändskärsstorlek | 09 | |
Vändskärsskruv | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221905 32/4 | |
EAN/GTIN | 4056544196538 | |
Tillverkarens nummer | 6024362 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Kopierfräs 7792VX, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 32/4mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 504,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
2 487,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 312,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
3 526,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästgänga M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Ramping; Ramping |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | XD.. 0904 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga | med gänga |
Skär-⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |