{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 200 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 35 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,55 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 9,3 mm | |
Passande vändskär | XD.. | |
Vändskärsstorlek | 09 | |
Vändskärsskruv | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 13 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221900 25/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058446 | |
Tillverkarens nummer | 6024366 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kopierfräs 7792VX, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/3mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
5 062,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
3 869,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 178,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
Inställningsvinkel κ | 13 grad | 10 grad | 15 - 30 grad |
totallängd Ltot | 200 mm | 95 mm | 115 mm |
Passande vändskär | XD.. | XD..070308 | RPK.10T3M0T |
⌀ D3 | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |