Kopierfräs 7792VX, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/2mm

Art-nr.: 221900 16/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 5 mm
maximalt sågdjup ap max 0,9 mm
Utkragningslängd L1 25 mm
totallängd Ltot 188 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 21 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm
Rampningsvinkel αmax 2,73 grad
Rampningslängd L för αmax 4,2 mm
Passande vändskär XD..
Vändskärsstorlek 06
Vändskärsskruv 229915 (T7; 0,8 Nm)
Inställningsvinkel κ 10 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221900 16/2
EAN/GTIN 2050002058453
Tillverkarens nummer 5673240

Benämning

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktyget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Kopierfräs 7792VX, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/2mm

Kopierfräs 7792VX, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/2mm

på begäran
I lager
6 styck i lager
4 773,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager
2 607,16  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
2 581,98  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Inställningsvinkel κ 10 grad 15 grad 20 grad
Invändig ja ja ja
Bearbetningsstrategi HPC HPC HPC
Skaftdiameter Ds h6 16 mm 16 mm 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm 30 mm 30 mm
Rampningslängd L för αmax 4,2 mm 6,13 mm 8,4 mm
Produktslag Kopierfräs Kopierfräs Kopierfräs

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen