{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 70 mm | |
totallängd Ltot | 250 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 49 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,88 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 16,3 mm | |
Passande vändskär | XD.. | |
Vändskärsstorlek | 09 | |
Vändskärsskruv | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 13 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221900 32/3 | |
EAN/GTIN | 4059782504356 | |
Tillverkarens nummer | 5661016 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopierfräs 7792VX 32/3 mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
5 407,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 100,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
4 408,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 70 | 120 | 70 |
Invändig | ja | ja | ja |
Passande vändskär | XD.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Skär-⌀ DC | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 17 | 20 | 22 |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 | 62 | 62 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |