{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Utkragningslängd L1 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 39 mm | |
spiralfräsning ap | 0,8 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,7 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 19,08 mm | |
Passande vändskär | XNMU040310.. | |
Inställningsvinkel κ | 17 grad | |
tillverkarens beteckning | FFX4 ED20-3-050-C20-04 | |
Produktslag | Kopierfräsar |
Artikelnummer | 221100 20/3 | |
EAN/GTIN | 7291075392753 | |
Tillverkarens nummer | 3336673 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, ⌀ DC / Antal skär Z: 20/3
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 288,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 263,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 073,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 50 mm | 100 mm | 50 mm |
totallängd Ltot | 140 mm | 180 mm | 130 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
Passande vändskär | XNMU040310.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Skär-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Kopierfräsar | Kopierfräs | Kopierfräs |